Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT U64070.031.0001 Piuliță Inserție Aluminiu 5/16-18 0.615 inch Lungime, 25PK | AE4XYM 5NWN2

APPROVED VENDOR U64070.031.0001 Inserție piuliță aluminiu 5/16-18 0.615 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4XYM Model: U64070.031.0001Crucea Ref: 5NWN2
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
€62.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de piuliță
Diapozitivul corpului.0.496 "
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaSimplu
Grip Range0.094 "la infinit
Cap Dia.0.537 "
Mărimea găurii0.500 ", 0.516"
Lungime0.615 "
MaterialAluminiu
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.031.0001 Inserție piuliță aluminiu 5/16-18 0.615 inch lungime, 25 buc.
€62.09 /ambalaj