Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U67021.019.0075 Tăiere filet 10-24 X 3/4 inch, 100PK | AA9WUF 1HA22

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 Tăiere filet 10-24 X 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA9WUF Model: U67021.019.0075Crucea Ref: 1HA22
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
€25.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.414-0.384 "
Cap Dia.0.312-0.305 "
Inaltimea capului0.12 - 0.105 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.337
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 Tăiere filet 10-24 X 3/4 inch, 100 buc.
€25.45 /ambalaj