Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69135.016.0080 Piuliță cu nituri Zinc moletat 8-32 X 0.433, 100BUC | AE4WYP 5NNL2

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Piuliță cu nit Zinc moletat 8-32 X 0.433, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WYP Model: U69135.016.0080Crucea Ref: 5NNL2
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
€28.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.264 "
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.392 "
Grip Range0.020 - 0.080 "
Cap Dia.0.392 "
Inaltimea capului0.032 "
Mărimea găurii0.265 "
Lungime0.433 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1836
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Piuliță cu nit Zinc moletat 8-32 X 0.433, 100 buc.
€28.57 /ambalaj