Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69315.037.0312 Piuliță cu nituri moletate 3/8-16 X 0.805, 20BUC | AE4WZB 5NNN3

APPROVED VENDOR U69315.037.0312 Piuliță cu nituri moletate 3/8-16 X 0.805, 20 buc.

În stoc
Articol: AE4WZB Model: U69315.037.0312Crucea Ref: 5NNN3
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
€24.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.530 "
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
Flanșă Dia.0.685 "
Grip Range0.150 - 0.312 "
Cap Dia.0.685 "
Inaltimea capului0.042 "
Mărimea găurii0.531 "
Lungime0.805 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.037.0312 Piuliță cu nituri moletate 3/8-16 X 0.805, 20 buc.
€24.44 /ambalaj