Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69316.031.0125 Piuliță cu nituri Aluminiu cu flanșă 5/16-18 X 0.75, 25BUC | AE4WWU 5NNG0

APPROVED VENDOR U69316.031.0125 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 5/16-18 X 0.75, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4WWU Model: U69316.031.0125Crucea Ref: 5NNG0
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
€22.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.413 "
Dimensiunea burghiuluiZ
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.665 "
Grip Range0.030 - 0.125 "
Cap Dia.0.665 "
Inaltimea capului0.062 "
Mărimea găurii0.413 "
Lungime0.75 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0652
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.031.0125 Piuliță cu nituri cu flanșă aluminiu 5/16-18 X 0.75, 25 buc.
€22.17 /ambalaj