Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR UST900015 Flat Washer Sae Fits 1-1/8 Inch, 46PK | AF2EHR 6RPR0

APPROVED VENDOR UST900015 Mașină de spălat plată Sae pentru 1-1/8 inch, 46 buc.

În stoc
Element: AF2EHR Model: UST900015Crucea Ref: 6RPR0

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.187 "
MaterialOţel
În afara Dia.2.25 "
Mărimea1.125 "
Grosime0.14 "
TipPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2545
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 5GAX1 Șaibă plată Iso 7089 Dac 500b Se potrivește M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
VINDATOR APROBAT 5KEF8 Saiba plat Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF8SimpluM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR UST900015 Mașină de spălat plată Sae pentru 1-1/8 inch, 46 buc.
€29.11 /ambalaj