Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT UVSNAP2418 Rama afiș argintiu 18 x 24 inch | AF3QPJ 8AYZ5

APPROVED VENDOR UVSNAP2418 Poster Rama argintie 18 x 24 inch

În stoc
Articol: AF3QPJ Model: UVSNAP2418Crucea Ref: 8AYZ5
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
€19.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru poster
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruPlastic
Marimea ramei18 x 24 "
Se monteazăPe verticală sau pe orizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiMarimea rameiPreț
VINDATOR APROBAT UVSNAP3624 Rama afiș argintiu 24 x 36 inch | AF4EAR 8TMJ1 UVSNAP3624Silver24 x 36 "€100.03
VÂNZĂTOR APROBAT UVSNAP1411 GOLD Cadru pentru poster auriu 11 x 14 inch | AF4GZH 8WRR6 UVSNAP1411 AURAur11 x 14 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT UVSNAP1411 BLACK Cadru poster negru 11 x 14 inch | AF4NPH 9DPN8 UVSNAP1411 NEGRUNegru11 x 14 "€62.35
VÂNDUL APROBAT UVSNAP1411 ARGINT Cadru poster, argintiu, 11" x 14" | AF6BVW 9WD33 UVSNAP1411 ARGINTSilver11 x 14 "€62.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR UVSNAP2418 Poster Rama argintie 18 x 24 inch
€19.86 /unitate