PARKER Nipluri hidraulice, conexiune filetată femelă, garnitură de nitril


Filtru
Material corp: Oţel , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Păpuşă
StilModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereMax. Presiunea de funcționareDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
SM-502-8FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi1 / 2-14 "€30.29
RFQ
A
SM-502-12FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi3 / 4-14 "€113.05
RFQ
A
SM-502-8FO
1 / 2 "ORB12 Gal / min6000 psi3 / 4-16€57.02
RFQ
A
SM-252-4FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi1 / 4-18 "€21.50
RFQ
A
SM-252-6FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi3 / 8-18 "€24.80
RFQ
A
SM-252-6FO
1 / 4 "ORB3 Gal / min6000 psi9 / 16-18€37.84
RFQ
A
SM-752-16FP
3 / 4 "NPTF28 Gal / min4500 psi1-11 1/2 "€80.52
RFQ
A
SM-752-16FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 5/16-12 "€133.96
RFQ
A
SM-752-12FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 1/16-12 "€78.08
RFQ

Nipluri hidraulice, conexiune filetată femelă, garnitură de nitril

Niplurile din seria SM Parker sunt potrivite pentru crearea unei etanșări etanșe atunci când sunt conectate cu fitinguri filetate, supape sau echipamente în diverse aplicații industriale și comerciale. Aceste nipluri dispun de supape cu clapetă cu etanșări captive pentru a reduce spălarea etanșării sub presiune. Sunt compatibile cu cuplajele din seria SM pentru conectarea/deconectarea rapidă în aplicații hidraulice cu conducte de fluide cu presiuni mari de până la 6000 PSI. Sunt fabricate din oțel pentru rigiditate și rezistență la coroziune în medii dure și sunt disponibile în debite de 3, 12 și 28 gal/min.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?