PARKER Mamelon SM-252-4FP, dimensiune 1/4 inch, oțel

Articol: BX3EBR Model: SM-252-4FP
€21.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere3 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiPăpuşă

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereMax. Presiunea de funcționareDimensiune de filetPreț
Mamelon PARKER SM-502-8FP, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX2QKE SM-502-8FP1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi1 / 2-14 "€25.03
RFQ
Mamelon PARKER SM-502-12FP, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX3DHX SM-502-12FP1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi3 / 4-14 "€93.43
RFQ
Mamelon PARKER SM-252-6FP, dimensiune 1/4 inch, oțel | BX3EBV SM-252-6FP1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi3 / 8-18 "€20.50
RFQ
Mamelon PARKER SM-252-6FO, dimensiune 1/4 inch, oțel | BX3QYD SM-252-6FO1 / 4 "ORB3 Gal / min6000 psi9 / 16-18€31.27
RFQ
Mamelon PARKER SM-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX3QYN SM-752-12FO3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 1/16-12 "€64.53
RFQ
Mamelon PARKER SM-752-16FP, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX3QYP SM-752-16FP3 / 4 "NPTF28 Gal / min4500 psi1-11 1/2 "€66.55
RFQ
Mamelon PARKER SM-752-16FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX3QYQ SM-752-16FO3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 5/16-12 "€110.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon SM-252-4FP, dimensiune 1/4 inch, oțel
€21.50 /unitate