Scaun VESTIL VST-3-Y, 3 trepte, treaptă de 12 x 17-9/16 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBL

VESTIL Scaun VST-3-Y, 3 trepte, treaptă de 12 x 17-9/16 inch, 500 lb., galben, polietilenă

În stoc
Articol: AG8CBL Model: VST-3-Y

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€341.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru pas
AsamblareAsamblate
Răspândirea bazei34 "
Lățimea bazei21 "
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Distanța dintre trepte9 3 / 8 "
Evaluarea taxei500 lbs.
Culoarea cadruluiGalben
Înălţime28.5 "
IncludePicioare din cauciuc și o suprafață cu bandă antiderapante
Lungimea scarii2 2/5 ft.
Tip scarăPas
Lungime34 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
Materialpolietilenă
Numărul de pași3
Pasul CuloareGalben, negru
Adâncimea pasului9 1 / 4 "
Pas excluzând treapta de sus9 1 / 4 "
Materialul pasuluipolietilenă
Lățimea pasului17 "
Material capac superiorpolietilenă
Înălțimea pasului superior28-1/4 "
Lungimea superioară a pasului12 "
Lățimea treptei superioare17 9 / 16 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)71.76
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea superioară a pasuluiRăspândirea bazeiLățimea bazeiLățimea treptei superioareDistanța dintre trepteLungimea scariiNumărul de pașiAdâncimea pasuluiPreț
Scaun VESTIL VST-1-Y, 1 treaptă, treaptă de 12-1/8 x 17-7/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 ft.112 1 / 8 "€184.51
Scaun VESTIL VST-2-Y, 2 trepte, treaptă de 12 x 17-5/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 ft.28 5 / 8 "€313.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun VST-3-Y, 3 trepte, treaptă de 12 x 17-9/16 inch, 500 lb., galben, polietilenă
€341.18 /unitate