Scaun VESTIL VST-2-Y, 2 trepte, treaptă de 12 x 17-5/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBK

VESTIL Scaun VST-2-Y, 2 trepte, treaptă de 12 x 17-5/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă

În stoc
Articol: AG8CBK Model: VST-2-Y

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€313.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru pas
AsamblareAsamblate
Răspândirea bazei24 "
Lățimea bazei21 "
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Distanța dintre trepte9 5 / 8 "
Evaluarea taxei500 lbs.
Culoarea cadruluiGalben
Înălţime19.5 "
IncludePicioare din cauciuc și o suprafață cu bandă antiderapante
Lungimea scarii1 3/5 ft.
Tip scarăPas
Lungime24 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
Materialpolietilenă
Numărul de pași2
Pasul CuloareGalben, negru
Adâncimea pasului8 5 / 8 "
Pas excluzând treapta de sus8 5 / 8 "
Materialul pasuluipolietilenă
Lățimea pasului20.75 "
Material capac superiorpolietilenă
Lungimea superioară a pasului12 "
Lățimea treptei superioare17 5 / 8 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Ce părți ale Vestil VST-2-Y necesită inspecție și întreținere regulată?

A.

  • Pași: Curățați-le și căutați murdărie / lichide / fisuri sau orice alte daune.
  • Picioare din cauciuc turnat: Examinați-le pentru uzură sau deteriorare semnificativă.
  • Etichete: Înlocuiți etichetele care lipsesc, sunt deteriorate sau nu pot fi citite.
  • Benzi de bandă anti-alunecare: Ar trebui să existe 3 benzi de bandă anti-alunecare aplicate pe suprafața treptelor. Asigurați-vă că benzile de bandă nu trebuie să se desprindă de pe trepte.

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui taburet?

A. Capacitatea sa maximă de încărcare este de 500 lb.

Î. De ce proceduri de siguranță ar trebui să fiu conștient când folosesc acest taburet?

A.

  • Nu depășiți capacitatea de încărcare nominală a unității.
  • Nu călcați pe suprafețe neuniforme, curbate sau deteriorate.
  • Nu utilizați unitatea în fața unei uși, decât dacă ușa este asigurată într-o poziție deschisă.
  • Nu sări peste pași.

Variante de produs

ProdusModelLungimea superioară a pasuluiRăspândirea bazeiLățimea bazeiLățimea treptei superioareDistanța dintre trepteLungimea scariiNumărul de pașiAdâncimea pasuluiPreț
Scaun VESTIL VST-1-Y, 1 treaptă, treaptă de 12-1/8 x 17-7/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 ft.112 1 / 8 "€184.51
Scaun VESTIL VST-3-Y, 3 trepte, treaptă de 12 x 17-9/16 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 ft.39 1 / 4 "€341.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun VST-2-Y, 2 trepte, treaptă de 12 x 17-5/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă
€313.95 /unitate