Scaun VESTIL VST-1-Y, 1 treaptă, treaptă de 12-1/8 x 17-7/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBJ

VESTIL Scaun VST-1-Y, 1 treaptă, treaptă de 12-1/8 x 17-7/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă

În stoc
Articol: AG8CBJ Model: VST-1-Y

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€184.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru pas
AsamblareAsamblate
Răspândirea bazei13 3 / 4 "
Lățimea bazei19 1 / 2 "
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Distanța dintre trepte11 3 / 4 "
Evaluarea taxei500 lbs.
Culoarea cadruluiGalben
Înălţime11.75 "
IncludePicioare din cauciuc și o suprafață cu bandă antiderapante
Lungimea scarii8/9 ft.
Tip scarăPas
Lungime13.75 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
Materialpolietilenă
Numărul de pași1
Pasul CuloareGalben, negru
Adâncimea pasului12 1 / 8 "
Materialul pasuluipolietilenă
Material capac superiorpolietilenă
Lungimea superioară a pasului12 1 / 8 "
Lățimea treptei superioare17 7 / 8 "
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea superioară a pasuluiRăspândirea bazeiLățimea bazeiLățimea treptei superioareDistanța dintre trepteLungimea scariiNumărul de pașiAdâncimea pasuluiPreț
Scaun VESTIL VST-2-Y, 2 trepte, treaptă de 12 x 17-5/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 ft.28 5 / 8 "€313.95
Scaun VESTIL VST-3-Y, 3 trepte, treaptă de 12 x 17-9/16 inch, 500 lb., galben, polietilenă | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 ft.39 1 / 4 "€341.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun VST-1-Y, 1 treaptă, treaptă de 12-1/8 x 17-7/8 inch, 500 lb., galben, polietilenă
€184.51 /unitate