RULAND MANUFACTURING Gulere pentru arbori din seria SP


Filtru
Tipul dimensiunii: Standard , Număr de bucați: 2 , Tip: Clemă din două piese
StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Dimensiune șurub capacMaterial șurubDimensiunea șurubuluiLăţimeRezista la temperatura.Clearance Dia.Preț (ex. TVA)
A
SP-10-A
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "225 grade F1.5 "€29.22
B
SP-10-F
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "350 grade F1.5 "€22.57
C
SP-10-SS
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Oţel inoxidabil# 10-327 / 16 "350 grade F1.5 "€51.55
D
SP-10-ST
1 5 / 16 "5 / 8 "-Oţel inoxidabil# 10-327 / 16 "-1.5 "€124.24
D
SP-12-ST
1.5 "3 / 4 "-Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "-1.808 "€147.06
C
SP-12-SS
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F1.75 "€56.22
A
SP-12-A
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F1.75 "€31.60
B
SP-12-F
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F1.75 "€26.41
C
SP-9-SS
1.25 "9 / 16 "# 10-32Oţel inoxidabil# 10-327 / 16 "350 grade F1.437 "€52.61
B
SP-9-F
1.25 "9 / 16 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "350 grade F1.437 "€21.23
A
SP-9-A
1.25 "9 / 16 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "225 grade F1.437 "€29.81
A
SP-15-A
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F2"€36.73
D
SP-16-ST
1.75 "1"-Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "-2.032 "€181.63
B
SP-15-F
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F2"€31.65
C
SP-15-SS
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F2"€75.74
A
SP-16-A
1.75 "1"1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F2"€34.88
B
SP-16-F
1.75 "1"1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F2"€28.51
C
SP-16-SS
1.75 "1"1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F2"€68.88
B
SP-8-F
1.125 "1 / 2 "# 8-32Aliaj de oțel# 8-3213 / 32 "350 grade F1.25 "€20.71
D
SP-8-ST
1.125 "1 / 2 "-Oţel inoxidabil# 8-3213 / 32 "-1.281 "€105.39
A
SP-8-A
1.125 "1 / 2 "# 8-32Aliaj de oțel# 8-3213 / 32 "225 grade F1.25 "€24.87
C
SP-8-SS
1.125 "1 / 2 "# 8-32Oţel inoxidabil# 8-3213 / 32 "350 grade F1.25 "€41.18
A
SP-11-A
1.375 "11 / 16 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "225 grade F1-9/16 "€30.44
B
SP-11-F
1.375 "11 / 16 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "350 grade F1-9/16 "€25.95
C
SP-11-SS
1.375 "11 / 16 "# 10-32Oţel inoxidabil# 10-327 / 16 "350 grade F1-9/16 "€60.90
A
SP-14-A
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F1.875 "€36.08
C
SP-14-SS
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F1.875 "€62.73
A
SP-13-A
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F1.875 "€35.78
C
SP-13-SS
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F1.875 "€70.88
B
SP-14-F
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F1.875 "€28.46
D
SP-14-ST
1.625 "7 / 8 "-Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "-1.916 "€119.27
B
SP-13-F
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F1.875 "€26.70
D
SP-18-ST
1.875 "1.125 "-Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "-2.14 "€163.82
A
SP-17-A
1.875 "1-1/16 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F2.125 "€44.15
B
SP-17-F
1.875 "1-1/16 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.125 "€33.11
C
SP-17-SS
1.875 "1-1/16 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.125 "€94.59
A
SP-18-A
1.875 "1.125 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F2.125 "€42.13
B
SP-18-F
1.875 "1.125 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.125 "€34.80
C
SP-18-SS
1.875 "1.125 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.125 "€87.16
A
SP-20-A
2-1/16 "1.25 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F2.25 "€44.20
B
SP-20-F
2-1/16 "1.25 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.25 "€33.99
A
SP-19-A
2-1/16 "1.187 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "225 grade F2.25 "€45.10
B
SP-19-F
2-1/16 "1.187 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.25 "€33.78
C
SP-20-SS
2-1/16 "1.25 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.25 "€95.81
D
SP-20-ST
2-1/16 "1.25 "-Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "-2.295 "€221.73
C
SP-19-SS
2-1/16 "1.187 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "350 grade F2.25 "€95.97
D
SP-19-ST
2-1/16 "1.187 "-Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "-2.295 "€195.74
C
SP-23-SS
2.25 "1.437 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-289 / 16 "350 grade F2.437 "€122.46
C
SP-22-SS
2.25 "1.375 "1 / 4-28Oţel inoxidabil1/4 "-289 / 16 "350 grade F2.437 "€122.41
B
SP-22-F
2.25 "1.375 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-289 / 16 "350 grade F2.437 "€39.46
D
SP-23-ST
2.25 "1.437 "-Oţel inoxidabil1/4 "-289 / 16 "-2.465 "€240.12
A
SP-22-A
2.25 "1.375 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-289 / 16 "225 grade F2.437 "€54.58
B
SP-23-F
2.25 "1.437 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-289 / 16 "350 grade F2.437 "€38.54
A
SP-23-A
2.25 "1.437 "1 / 4-28Aliaj de oțel1/4 "-289 / 16 "225 grade F2.437 "€53.96
A
SP-28-A
2.75 "1.75 "5 / 16-24Aliaj de oțel5/16 "-2411 / 16 "225 grade F3"€96.56
C
SP-28-SS
2.75 "1.75 "5 / 16-24Oţel inoxidabil5/16 "-2411 / 16 "350 grade F3"€241.52
D
SP-28-ST
2.75 "1.75 "-Oţel inoxidabil5/16 "-2411 / 16 "-3.046 "€455.54
B
SP-28-F
2.75 "1.75 "5 / 16-24Aliaj de oțel5/16 "-2411 / 16 "350 grade F3"€67.54
B
SP-27-F
2.75 "1-11/16 "5 / 16-24Aliaj de oțel5/16 "-2411 / 16 "350 grade F3"€67.53
C
SP-27-SS
2.75 "1-11/16 "5 / 16-24Oţel inoxidabil5/16 "-2411 / 16 "350 grade F3"€243.60
A
SP-27-A
2.75 "1-11/16 "5 / 16-24Aliaj de oțel5/16 "-2411 / 16 "225 grade F3"€100.32

Gulere pentru arbori din seria SP

Gulerele de arbore din seria SP Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru a ține rulmenți și pinioane pe arbori, pentru a amplasa componentele în ansamblurile motor și cutie de viteze și servesc ca opritoare mecanice. De asemenea, sunt ideale pentru aplicațiile de transmisie a puterii în motoare și cutii de viteze. Aceste gulere din 2 piese, tip clemă, sunt ușor de instalat și îndepărtat și sunt ținute în poziție prin intermediul a 2 șuruburi de fixare, în timp ce distribuie forța de strângere în mod uniform. Sunt conforme cu REACH și RoHS 2 pentru o funcționare în siguranță și funcționează la temperaturi cuprinse între -40 și 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de coliere pentru arbore cu șurub de fixare, disponibile în oțel inoxidabil 303, oțel inoxidabil 316, aluminiu 2024, plumb 1215. variante de oțel liber și plastic acetal.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?