Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT UVSNAP3624 Rama afiș argintiu 24 x 36 inch | AF4EAR 8TMJ1

APPROVED VENDOR UVSNAP3624 Poster Rama argintie 24 x 36 inch

În stoc
Element: AF4EAR Model: UVSNAP3624Cruce Ref: 8TMJ1
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
€100.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru poster
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruPlastic
Marimea ramei24 x 36 "
Se monteazăPe verticală sau pe orizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)92.96
Lățimea navei (cm)62.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiMarimea rameiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT UVSNAP2418 Rama afiș argintiu 18 x 24 inch | AF3QPJ 8AYZ5 UVSNAP2418Silver18 x 24 "€19.86
VÂNZĂTOR APROBAT UVSNAP1411 GOLD Cadru pentru poster auriu 11 x 14 inch | AF4GZH 8WRR6 UVSNAP1411 AURAur11 x 14 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT UVSNAP1411 BLACK Cadru poster negru 11 x 14 inch | AF4NPH 9DPN8 UVSNAP1411 NEGRUNegru11 x 14 "€62.35
VÂNDUL APROBAT UVSNAP1411 ARGINT Cadru poster, argintiu, 11" x 14" | AF6BVW 9WD33 UVSNAP1411 ARGINTSilver11 x 14 "€62.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR UVSNAP3624 Poster Rama argintie 24 x 36 inch
€100.03 /unitate