Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT UWB05036GR25 Șurub cu ochi cu umăr 5/16-18, 25BUC | AE2HWZ 4XLJ3

APPROVED VENDOR UWB05036GR25 Șurub cu ochi cu umăr 5/16-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AE2HWZ Model: UWB05036GR25Ref. cruce: 4XLJ3
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
€143.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.7 / 8 "
Ochi în afara Dia.1.5 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Lungime coadă1.125 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Limita sarcinii de lucru900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR UWB05036GR25 Șurub cu ochi cu umăr 5/16-18, 25 buc.
€143.53 /ambalaj