Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WASB34WZ Mașină de spălat plată lată se potrivește cu 3/4 inch, 2 buc | AB8MTA 26L057

APPROVED VENDOR WASB34WZ Șaibă plată lată Se potrivește cu 3/4 inch, 2 buc

În stoc
Element: AB8MTA Model: WASB34WZCrucea Ref: 26L057
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
€23.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.2.5 "
pachetul Greutate0.1186
Rockwell HardnessB49
Mărimea3 / 4 "
Grosime0.146 - 0.174 "
Grosime Toleranță0.146 - 0.174 "
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1823
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34WZ Șaibă plată lată Se potrivește cu 3/4 inch, 2 buc
€23.34 /ambalaj