Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WASB82RZ Flat Washer Regular Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MTM 26L068

APPROVED VENDOR WASB82RZ Flat Washer Regular Fits 1 1/4 Inch, 2PK

În stoc
Element: AB8MTM Model: WASB82RZCrucea Ref: 26L068
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
€32.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1-5/16 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.3"
pachetul Greutate0.326
Rockwell HardnessB49
Mărimea1.25 "
Grosime0.146 - 0.174 "
Grosime Toleranță0.146 - 0.174 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82RZ Flat Washer Regular Fits 1 1/4 Inch, 2PK
€32.21 /ambalaj