Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT WSI03101000-001P Aripă cu șurub cu degetul mare 5/16-18 1 Lungime | AD7KVW 4EZP6

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Aripă cu șurub 5/16-18 1" Lungime

În stoc
Element: AD7KVW Model: WSI03101000-001PCrucea Ref: 4EZP6
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
€3.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.53 - 0.67 "
Materialul capuluiFier, Zinc
Tip caparipă
Șef Lățime1.12 - 1.25 "
Lungime1"
MaterialFier de călcat
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.51 - 0.58 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Aripă cu șurub 5/16-18 1" Lungime
€3.16 /unitate