Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-156-1500-LZ Știft Niste Zinc 5/32 X 1 1/2 L, 500PK | AC3WFC 2WZJ3

APPROVED VENDOR WWG-156-1500-LZ Știft din zinc 5/32 X 1 1/2 L, 500 buc.

În stoc
Articol: AC3WFC Model: WWG-156-1500-LZCrucea Ref: 2WZJ3
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
€43.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.5 / 32 "
TipProng extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1555
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-1500-LZ Știft din zinc 5/32 X 1 1/2 L, 500 buc.
€43.77 /ambalaj