Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-043 Clevis Pin Standard Zinc 0.312 X 1 5/8 Inch, 25PK | AA8ZQJ 1BBB9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-043 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 1 5/8 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AA8ZQJ Model: WWG-CLPZ-043Crucea Ref: 1BBB9
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
€31.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.625 "
MaterialOţel
Lungime totală1.625 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-043 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 1 5/8 inchi, 25 buc.
€31.41 /ambalaj