Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-051 Ştift de şochetă Standard Zinc 0.312 X 2 3/8 inch, 25PK | AA9AQZ 1BUC9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-051 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 2 3/8 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AA9AQZ Model: WWG-CLPZ-051Ref încrucișat: 1BUC9
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
€43.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.375 "
MaterialOţel
Lungime totală2.375 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-051 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 2 3/8 inchi, 25 buc.
€43.16 /ambalaj