Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-071 ​​Ştift de şochetă Standard Zinc 0.375 X 2 1/8 inch, 25PK | AA9ARD 1BUF6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-071 Știft șurub standard din zinc 0.375 X 2 1/8 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AA9ARD Model: WWG-CLPZ-071Ref încrucișat: 1BUF6
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
€59.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.125 "
MaterialOţel
Lungime totală2.125 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 57 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318290000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-071 Știft șurub standard din zinc 0.375 X 2 1/8 inchi, 25 buc.
€59.76 /ambalaj