Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-090 Clevis Pin Steel Zinc 0.437 X 3 Inch, 10PK | AB2YUM 1PVT2

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-090 Știft șanț oțel zinc 0.437 x 3 inchi, 10 buc.

În stoc
Element: AB2YUM Model: WWG-CLPZ-090Crucea Ref: 1PVT2
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
€23.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3"
MaterialOţel
Lungime totală3"
Pin Dia.7 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-090 Știft șanț oțel zinc 0.437 x 3 inchi, 10 buc.
€23.87 /ambalaj