Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-091 Clevis Pin Standard Zinc 0.437 X 3 1/2 Inch, 10PK | AB2YUW 1PVU4

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-091 Știft șurub standard din zinc 0.437 X 3 1/2 inchi, 10 buc.

În stoc
Element: AB2YUW Model: WWG-CLPZ-091Crucea Ref: 1PVU4
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
€29.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Lungime totală3.5 "
Pin Dia.7 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6885
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-091 Știft șurub standard din zinc 0.437 X 3 1/2 inchi, 10 buc.
€29.95 /ambalaj