Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-112 știft șopă oțel zinc 0.570 x 3 inchi, 5 buc | AB3ZNU 1WFA6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-112 Știft șanț oțel zinc 0.570 x 3 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ZNU Model: WWG-CLPZ-112Crucea Ref: 1WFA6
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
€25.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3"
MaterialOţel
Lungime totală3"
Pin Dia.9 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-112 Știft șanț oțel zinc 0.570 x 3 inchi, 5 buc.
€25.19 /ambalaj