Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-HLPGRR-037 Ştift de şopă fără cap 3/8 x 1 27/32l Cu 2 inele | AC3WTE 2XAG4

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-037 Știft șopă fără cap 3/8 x 1 27/32l cu 2 inele

În stoc
Element: AC3WTE Model: WWG-HLPGRR-037Crucea Ref: 2XAG4
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
€14.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 27 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală1 27 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-037 Știft șopă fără cap 3/8 x 1 27/32l cu 2 inele
€14.62 /unitate