Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-TP148 Taper Pin #8, 5PK | AC2MYW 2LE12

APPROVED VENDOR WWG-TP148 Pin conic #8, 5PK

În stoc
Element: AC2MYW Model: WWG-TP148Crucea Ref: 2LE12

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€31.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.492 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (lbs.)60,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)78,000
Mărimea#8
Diafragmă mică.0.377 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP148 Pin conic #8, 5PK
€31.34 /ambalaj