Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG-WKC-025 Cheie Woodruff 5/16X1 1/2 inch Sae 25, 10PK | AA8WYT 1AMU6

APPROVED VENDOR WWG-WKC-025 Cheie Woodruff 5/16X1 1/2 inch Sae 25, 10PK

În stoc
Element: AA8WYT Model: WWG-WKC-025Crucea Ref: 1AMU6
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
€25.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Woodruff
finalizareaSimplu
Înălţime0.625 "
Dimensiunea cheii5/16 x 1-1/2"
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+0.000 până la -0.010 "
MaterialC-1035 Oțel
Rockwell HardnessB90
Numărul SAE25
Forța de tracțiune72,000 PSI
TipHalf Moon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-025 Cheie Woodruff 5/16X1 1/2 inch Sae 25, 10PK
€25.42 /ambalaj