Furnizor APROBAT WWG300250025072 Cheie Subdimensionată 1/4 x 1/4 inch 72 inch Lungime | AD7JRC 4ETG7

APPROVED VENDOR WWG300250025072 Cheie subdimensionată 1/4 x 1/4 inch 72 inch lungime

Element: AD7JRC Model: WWG300250025072Crucea Ref: 4ETG7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea1/4 x 1/4 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300250025072 Cheie subdimensionată 1/4 x 1/4 inch 72 inch lungime
€13.27 /unitate