Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Keystock Undersized 36 Inch Length 7/16 x 7/16 | AE6LGJ 5TU91

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 7/16 x 7/16

În stoc
Articol: AE6LGJ Model: WWG300437043736Crucea Ref: 5TU91
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
€19.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime36 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea7/16 x 7/16 "
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 7/16 x 7/16
€19.44 /unitate