Furnizor APROBAT WWG301000100072 Cheie Subdimensionată 1 x 1 inch 72 inch lungime | AD7JRK 4ETH7

APPROVED VENDOR WWG301000100072 Cheie subdimensionată 1 x 1 inch 72 inch lungime

Articol: AD7JRK Model: WWG301000100072Crucea Ref: 4ETH7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€95.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea1 x 1 "
Forța de tracțiune65,000 psi
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.21
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301000100072 Cheie subdimensionată 1 x 1 inch 72 inch lungime
€95.38 /unitate