Furnizor APROBAT WWG301500150072 Cheie Subdimensionată 1 1/2 x 1 1/2 inch 72 inch Lungime | AD7JRM 4ETH9

APPROVED VENDOR WWG301500150072 Cheie subdimensionată 1 1/2 x 1 1/2 inch 72 inch lungime

Articol: AD7JRM Model: WWG301500150072Crucea Ref: 4ETH9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€303.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea1 1/2 x 1 1/2 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.5875
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301500150072 Cheie subdimensionată 1 1/2 x 1 1/2 inch 72 inch lungime
€303.73 /unitate