Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG310187018736 Cheie Subdimensionată 3/16 x 3/16 inch 36 inch Lungime | AD7JRQ 4ETJ3

APPROVED VENDOR WWG310187018736 Cheie subdimensionată 3/16 x 3/16 inch 36 inch lungime

În stoc
Articol: AD7JRQ Model: WWG310187018736Crucea Ref: 4ETJ3
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
€7.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime36 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea3/16 x 3/16 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Grosime Toleranță0.0002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310187018736 Cheie subdimensionată 3/16 x 3/16 inch 36 inch lungime
€7.59 /unitate