Furnizor APROBAT WWG310500050072 Cheie Subdimensionată 1/2 x 1/2 inch 72 inch Lungime | AD7JTC 4ETK5

APPROVED VENDOR WWG310500050072 Cheie subdimensionată 1/2 x 1/2 inch 72 inch lungime

Element: AD7JTC Model: WWG310500050072Ref încrucișat: 4ETK5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€75.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea1/2 x 1/2 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Grosime Toleranță0.0002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310500050072 Cheie subdimensionată 1/2 x 1/2 inch 72 inch lungime
€75.36 /unitate