Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG361006305 Keystock Oversized 12 Inch Length 6 x 10mm | AE6YGP 5VY70

APPROVED VENDOR WWG361006305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 6 x 10 mm

În stoc
Articol: AE6YGP Model: WWG361006305Crucea Ref: 5VY70

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea6 x 10mm
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță+ 0.076mm
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361006305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 6 x 10 mm
€19.57 /unitate