Furnizor APROBAT WWG700187018772 Cheie Subdimensionată 3/16 x 3/16 inch 72 inch Lungime | AD7JTL 4ETL8

APPROVED VENDOR WWG700187018772 Cheie subdimensionată 3/16 x 3/16 inch 72 inch lungime

Element: AD7JTL Model: WWG700187018772Crucea Ref: 4ETL8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€49.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaOţel inoxidabil
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Mărimea3/16 x 3/16 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7222200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700187018772 Cheie subdimensionată 3/16 x 3/16 inch 72 inch lungime
€49.90 /unitate