Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG700500050012 Cheie Subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2 | AE6NPU 5UE69

APPROVED VENDOR WWG700500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2

În stoc
Articol: AE6NPU Model: WWG700500050012Crucea Ref: 5UE69
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
€51.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea1/2 x 1/2 "
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7212303000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2
€51.74 /unitate