Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG700875087536 Keystock Undersized 36 Inch Length 7/8 x 7/8 | AE6LFU 5TU70

APPROVED VENDOR WWG700875087536 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 7/8 x 7/8

În stoc
Articol: AE6LFU Model: WWG700875087536Crucea Ref: 5TU70

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€441.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime36 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea7/8 x 7/8 "
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5145
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7222200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700875087536 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 7/8 x 7/8
€441.31 /unitate