Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWGSK26-2 Cheie Stock Pas 12 inch Lungime | AE6ZMH 5WA90

APPROVED VENDOR WWGSK26-2 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime

În stoc
Articol: AE6ZMH Model: WWGSK26-2Crucea Ref: 5WA90

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€162.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie pas
Latimea de Jos1"
Dimensiunea A3 / 4 "
Dimensiunea B3 / 8 "
Dimensiunea C1"
Dimensiunea D1 / 2 "
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel carbon mediu
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune64,000 PSI
Înălțimea pasului superior3 / 8 "
Lățimea de sus3 / 4 "
Tip2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7228608000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înălțimea inferioară a treptei (în) (1/2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK26-2 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime
€162.73 /unitate