Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z0042 Șurub cu ochi Filet intern 1/2-13 Oțel | AB9JTK 2DLT8

APPROVED VENDOR Z0042 Șurub cu ochi Filet Intern 1/2-13 Oțel

În stoc
Element: AB9JTK Model: Z0042Crucea Ref: 2DLT8
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
€67.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochiFir intern
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream3-3/4 "
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii3 / 8 "
Lungime totală4.25 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă3.437 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0042 Șurub cu ochi Filet Intern 1/2-13 Oțel
€67.84 /unitate