Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT Z0043 Șurub cu ochi Filet intern 1/2-13 Oțel | AB9JTL 2DLT9

APPROVED VENDOR Z0043 Șurub cu ochi Filet Intern 1/2-13 Oțel

În stoc
Articol: AB9JTL Model: Z0043Crucea Ref: 2DLT9
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
€60.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochiFir intern
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream4"
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii3 / 8 "
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă3 11 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0043 Șurub cu ochi Filet Intern 1/2-13 Oțel
€60.62 /unitate