Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0047 Șurub cu ochi Filet intern 3/4-10 Oțel | AB9JTP 2DLU3

APPROVED VENDOR Z0047 Șurub cu ochi Filet Intern 3/4-10 Oțel

În stoc
Element: AB9JTP Model: Z0047Crucea Ref: 2DLU3
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
€137.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.5 "
Tip ochi de ochiFir intern
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream4-1/2 "
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii3 / 4 "
Lungime totală5.25 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă3 15 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0047 Șurub cu ochi Filet Intern 3/4-10 Oțel
€137.43 /unitate