Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0218 Piuliță de panou 1/4-40 Hex inoxidabil, 2 buc | AA9YNE 1JLU6

APPROVED VENDOR Z0218 Piuliță de panou 1/4-40 Hex inoxidabil, 2 buc

În stoc
Element: AA9YNE Model: Z0218Crucea Ref: 1JLU6
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
€22.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-40
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-40
Tip filetNS
TipHex
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0218 Piuliță de panou 1/4-40 Hex inoxidabil, 2 buc
€22.12 /ambalaj