Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0276 Piuliță de verificare moletă 1/4-20 Oțel | AC2EVZ 2JHN3

APPROVED VENDOR Z0276 Piuliță de control din oțel moletat 1/4-20

În stoc
Articol: AC2EVZ Model: Z0276Crucea Ref: 2JHN3
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
€5.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerificați piulița
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaOxid negru
Flanșă Dia.1 / 2 "
Grosimea flanșei1 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Înălţime7 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăVerificați piulița
Rockwell HardnessC50-C60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipKnurled, rotund
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0276 Piuliță de control din oțel moletat 1/4-20
€5.80 /unitate