Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0285 Piuliță moletă 3/8-16 Oțel | AC2EVT 2JHL6

APPROVED VENDOR Z0285 Piuliță moletă 3/8-16 Oțel

În stoc
Element: AC2EVT Model: Z0285Crucea Ref: 2JHL6
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
€6.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaOxid negru
Flanșă Dia.3 / 4 "
Grosimea flanșei1 / 32 "
Înălţime3 / 8 "
MaterialOţel
Pin Dia.0.188 "
Rockwell HardnessC50-C60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipKnurled, rotund
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiFlanșă Dia.ÎnălţimePin Dia.LăţimePreț
VANZATOR APROBAT Z0289 Piuliță moletă 1-8 Oțel | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€43.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0285 Piuliță moletă 3/8-16 Oțel
€6.15 /unitate