Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Acorn Nut 18-8 Stainless Steel 3/8-16 3/4 Inch Diameter | AB4ZWA 20W376

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 3/8-16 3/4 inch diametru

În stoc
Element: AB4ZWA Model: Z0327-188EPCrucea Ref: 20W376
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
€42.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaLustruit
Calitate303
Înălţime1.062 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu cap de coroană înaltă
Rockwell HardnessB85
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBună Crown
Lăţime0.551 - 0.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 3/8-16 3/4 inch diametru
€42.02 /unitate