Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0334-188EP Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 1/2-13 5/8 inch diametru | AB4ZWH 20W383

APPROVED VENDOR Z0334-188EP Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 1/2-13 5/8 inch diametru

În stoc
Articol: AB4ZWH Model: Z0334-188EPCrucea Ref: 20W383

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€62.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaLustruit
Calitate303
Înălţime1.031 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu cap de coroană înaltă
Rockwell HardnessB85
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBună Crown
Lăţime0.736 - 0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0334-188EP Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 1/2-13 5/8 inch diametru
€62.05 /unitate