Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0339-188 Piuliță ghindă 18-8 Oțel inoxidabil 1/2-13 1 inch Diametru | AB4ZVW 20W372

APPROVED VENDOR Z0339-188 Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 1/2-13 1 inch diametru

În stoc
Articol: AB4ZVW Model: Z0339-188Crucea Ref: 20W372
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
€57.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Calitate303
Înălţime1.437 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăCoroană înaltă cu cap turtit
Rockwell HardnessB85
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului1"
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBună Crown Flattened Head
Lăţime0.736 - 0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0339-188 Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 1/2-13 1 inch diametru
€57.23 /unitate