Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0339-316 Acorn Nut 316 Stainless Steel 1/2-13 1 Inch Diameter | AB4ZXF 20W405

APPROVED VENDOR Z0339-316 Piuliță ghindă 316 oțel inoxidabil 1/2-13 1 inch diametru

În stoc
Articol: AB4ZXF Model: Z0339-316Crucea Ref: 20W405
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
€73.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaNatural
Calitate316
Înălţime1.437 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăCoroană înaltă cu cap turtit
Rockwell HardnessB85
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului1"
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBună Crown Flattened Head
Lăţime0.736 - 0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0339-316 Piuliță ghindă 316 oțel inoxidabil 1/2-13 1 inch diametru
€73.31 /unitate