Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0449-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 5/32 Id, 50PK | AD6UKR 4ARR2

APPROVED VENDOR Z0449-188 Saibă pentru aripi 18-8 Se potrivește #6 5/32 Id, 50PK

În stoc
Element: AD6UKR Model: Z0449-188Crucea Ref: 4ARR2
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
€18.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.9 / 16 "
pachetul Greutate0.18 lbs.
Rockwell HardnessB70
Grosime0.047 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0449-188 Saibă pentru aripi 18-8 Se potrivește #6 5/32 Id, 50PK
€18.71 /ambalaj